Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLD104X
Cod. Produttore
WLD104X
Cod. EAN
6955891818026

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-101
System controller, MDRC, 1200mA, with the updated "all on"/"one on" setting

applicazione

video

tensione d’entrata

220 V

frequenza

50 MHz

tipo di corrente

DC

tensione d’uscita

28 V

corrente d’uscita max.

1200

resistente a corto circuito

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

8

altezza

90 mm

larghezza

65 mm

profondità

144 mm

tecnica di installazione

a 2 fili

funzione di comando

funzione di analisi

numero di utenze collegabili

50

indicatori di servizio

tipo di montaggio

barra DIN

Produttore

ABB

ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-10