› Illuminazione

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/75W IP20

Cod. Rexel L3DTC24-75W
Cod. Produttore DTC24-75W

Informazioni principali

  • Potenza: 75 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 3130 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20~45 °C
  • Dimensioni: 187x45x30 mm
  • Serie: FUENTES COMPACTAS ON-OFF IP20
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore compatto L3DTC24-75W è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni di illuminazione. Con una potenza di 75W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per l'uso in ambienti interni, grazie al suo grado di protezione IP20. È compatibile con diverse tecnologie di dimmerazione, inclusi 0-10 V, DALI, DSI e DMX, offrendo flessibilità nella gestione dell'illuminazione. La sua struttura compatta consente un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici. Questo alimentatore è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo efficiente e versatile per il controllo dell'illuminazione in spazi commerciali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

75 W

lunghezza

187 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

75 ... 75 W

Corrente d'uscita

3,13 ... 3,13 mA

Serie

FUENTES COMPACTAS ON OFF IP20

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/75W IP20