› Illuminazione

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/60W IP20

Cod. Rexel L3DTC24-60W
Cod. Produttore DTC24-60W

Informazioni principali

  • Serie: FUENTES COMPACTAS ON-OFF IP20
  • Tensione di uscita: 24 V
  • Potenza consumata: 60 W
  • Corrente di uscita: 2500 mA
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 45 °C
  • Protezione sovraccarico: Si
  • Marcatura CE e RoHS: Si

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3DTC24-60W è un alimentatore compatto 24V/60W progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti interni. Con un grado di protezione IP20, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. Questo alimentatore statico offre una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche, rendendolo perfetto per installazioni in spazi chiusi. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

60 W

lunghezza

187 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

60 ... 60 W

Corrente d'uscita

2,5 ... 2,5 mA

Serie

FUENTES COMPACTAS ON OFF IP20

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/60W IP20