›

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/30W IP20

Cod. Rexel L3DTC24-30W
Cod. Produttore DTC24-30W

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 1250 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -20 ~ 45 °C
  • Dimensioni: 160x42x30 mm
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito
  • Serie: FUENTES COMPACTAS ON-OFF IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3DTC24-30W è un alimentatore compatto progettato per un utilizzo esterno e caratterizzato da un grado di protezione IP20. Con una potenza di 30W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione controllata. Supporta diverse modalità di dimmerazione, tra cui 0-10 V, 1-10 V, DALI, DSI e DMX, offrendo flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche degli impianti elettrici. La configurazione del dimming con potenziometro integrato e LineSwitch garantisce una gestione ottimale della luminosità. Realizzato con materiali di alta qualità, L3DTC24-30W è progettato per garantire durabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alimentazione affidabili e versatili nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

30 W

lunghezza

160 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

30 ... 30 W

Corrente d'uscita

1,25 ... 1,25 mA

Serie

FUENTES COMPACTAS ON OFF IP20

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/30W IP20