›

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/150W IP20

Cod. Rexel L3DTC24-150W
Cod. Produttore DTC24-150W

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 6250 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Fattore potenza: >0,90
  • Dimensioni: 268x45x30 mm
  • Temperatura funzionamento: -20~45 °C
  • Serie: FUENTES COMPACTAS ON-OFF IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore compatto L3DTC24-150W è un dispositivo di alta qualità progettato per l'uso esterno, con una potenza di 150W e una tensione di 24V. Questo alimentatore è dotato di un grado di protezione IP20, garantendo una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua versatilità è accentuata dalla capacità di dimmerare attraverso vari protocolli come il dimming 0-10V, 1-10V, DALI, DSI e DMX, oltre a un potenziometro integrato per il controllo manuale. La compatibilità con sistemi di dimming proprietari lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, soddisfacendo le esigenze di installazione più esigenti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

150 W

lunghezza

268 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Corrente d'uscita

6,25 ... 6,25 mA

Serie

FUENTES COMPACTAS ON OFF IP20

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/150W IP20