›

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/120W IP20

Cod. Rexel L3DTC24-120W
Cod. Produttore DTC24-120W

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 5000 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -20 ~ 45 °C
  • Fattore potenza: >0,90
  • Protezioni: sovraccarico, corto
  • Serie: FUENTES COMPACTAS ON-OFF IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTATORE COMPATTO 24V/120W IP20Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

120 W

lunghezza

187 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

120 ... 120 W

Corrente d'uscita

5 ... 5 mA

Serie

FUENTES COMPACTAS ON OFF IP20

ALIMENTATORE COMPATTO 24V/120W IP20