›

Alimentatore bus DALI esterno per illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3DALIPS1
Cod. Produttore DALIPS1

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 4 W
  • Tensione di ingresso: 220-240 V
  • Intensità uscita: 200 mA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Temperatura funzionamento: 0-50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Segnale uscita: DALI
  • Serie: Fuentes DALI

Descrizione del prodotto

Alimentatore bus DALI esterno con potenza consumata di 4 W, progettato per funzionare con tensione di alimentazione tra 220 e 240 V e frequenza di 50/60 Hz. Garantisce un'intensità di uscita compresa tra 200 mA, con segnale d'uscita DALI per il controllo dimmerabile digitale. Il dispositivo presenta un formato rettangolare compatto con dimensioni di 102 mm di lunghezza, 51 mm di larghezza e 30 mm di altezza, ed è adatto per montaggio su superfici infiammabili. Funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 50 °C ed è dotato di grado di protezione IP20. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura affidabilità e sicurezza nell'uso in impianti elettrici per il controllo dell'illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ALIMENTATORE BUS DALI ESTERNOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

51 mm

Tipologia

Statico

altezza

29,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

4 W

lunghezza

101,5 mm

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

4 ... 4 W

Corrente d'uscita

0,2 ... 0,2 mA

Serie

Fuentes DALI

Alimentatore bus DALI esterno per illuminazione ambienti