›

Alimentatore bus DALI dimmerabile per esterno uso commerciale e residenziale

Cod. Rexel L3DALIPS2
Cod. Produttore DALIPS2

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 4,70 W
  • Tensione ingresso: 220 - 240 V
  • Tensione uscita: 13,45 - 13,55 V
  • Intensità uscita: 240 mA
  • Temperatura funzionamento: 0 - 50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Segnale d'uscita: DALI
  • Serie: Fuentes DALI

Descrizione del prodotto

Alimentatore bus DALI progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile con potenza consumata di 4,70 W. Funziona con una tensione di ingresso compresa tra 220 e 240 V e una frequenza di 50/60 Hz, erogando una tensione di uscita tra 13,45 e 13,55 V con un'intensità di uscita di 240 mA. Il dispositivo è statico e supporta il dimming tramite protocollo DALI, offrendo un controllo preciso e integrato. Il prodotto è indicato per uso interno con un grado di protezione IP20 e un intervallo di temperatura operativa da 0 a 50 °C. Le dimensioni compatte e il formato rettangolare facilitano l'installazione su superfici infiammabili. Conforme alle normative CE e RoHS, è garantito per 5 anni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'alimentatore DALI L3DALIPS2 è progettato per un utilizzo esterno, garantendo robustezza e prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La sua funzionalità di dimmerazione supporta vari protocolli, tra cui DALI e 0-10 V, permettendo un controllo preciso dell'illuminazione. Questo alimentatore è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una gestione flessibile della luce. La compatibilità con il sistema DALI rende L3DALIPS2 una scelta eccellente per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo dell'illuminazione. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto di illuminazione avanzato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

Tipologia

Statico

altezza

89,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

5 W

lunghezza

36 mm

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

5 ... 5 W

Corrente d'uscita

0,24 ... 0,24 mA

Serie

Fuentes DALI

Alimentatore bus DALI dimmerabile per esterno uso commerciale e residenziale