› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Alimentatore AUX 5A compatto alta qualità per uso domestico e professionale

Cod. Rexel N3HLSPS50
Cod. Produttore HLSPS50

Informazioni principali

  • Potenza: 5 A
  • Tensione: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: compatte
  • Materiale: resistente
  • Uso: domestico/professionale
  • Serie: N3HLSPS
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore AUX 5A N3HLSPS50, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo alimentatore è realizzato con materiali resistenti e offre una potenza di 5 ampere, garantendo un'alimentazione stabile per i tuoi dispositivi elettrici. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso domestico o professionale, assicurando che le tue apparecchiature siano sempre pronte all'uso. Scegli N3HLSPS50 per un'alimentazione sicura e efficiente.
Alimentatore AUX 5A compatto alta qualità per uso domestico e professionale