› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/60W IP67

Cod. Rexel L3VLED24-E60W
Cod. Produttore VLED24-E60W
Cod. EAN 8436049264028

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Corrente ingresso: 0,52 / 0,64 A
  • Tensione uscita: 23,7 - 24,3 V
  • Intensità uscita: 2500 mA
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -10 ~ 40 °C
  • Serie: Fuentes Estancas ON-OFF IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTATORE 24V/60W IP67Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

70 mm

Tipologia

Statico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

60 W

lunghezza

180 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

60 ... 60 W

Corrente d'uscita

2,5 ... 2,5 mA

Serie

Fuentes Estancas ON OFF IP67

ALIMENTATORE 24V/60W IP67