› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ALIMENTATORE 24V 5A

Cod. Rexel N3EFC-PS524
Cod. Produttore EFC-PS524

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente nominale: 5A
  • Corrente picco: 7,5A per 25s
  • Certificazioni: EN 12101-10, EN 54-4/A2
  • Dimensioni: 375x430x120 mm
  • Peso: 6,25 Kg
  • Protezione: fusibili su 3 uscite
  • Serie: N3EFC-PS524

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore ausiliario switching 24V 5A. Certificato: EN 12101-10 (Evacuatori fumo e calore) e EN 54-4/A2 . In box metallico da parete RAL 7035. L’alimentazione è disponibile su 3 uscite, protette da fusibile. La corrente costante erogabile dall’alimentatore è di 5A con una corrente massima di picco di 7,5A per 25 secondi a 25 C° per garantire la corrente di spunto dei motori di azionamento degli estrattori. L’alimentatore dispone di 3 uscite relè per il riporto delle segnalazioni di guasti. La carica della batteria avviene con compensazione della temperatura ambiente e limitazione di corrente. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla normativa EN 54-4 / A2 ed EN 12101-10
ALIMENTATORE 24V 5A