›

ALIMENTATORE 24V/400W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R400W
Cod. Produttore VLED24R400W
Cod. EAN 8436572483378

Informazioni principali

  • Potenza: 400W
  • Tensione uscita: 24V
  • Protezione: IP20
  • Corrente uscita: 16,5A
  • Fattore potenza: >0,95
  • Dimensioni: 215x115x30mm
  • Temperatura: -10 a 50 °C
  • Serie: Fuentes Rejilla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore L3VLED24R400W, un dispositivo potente e affidabile con una capacità di 400W e una tensione di 24V. Questo alimentatore è progettato per uso interno con un grado di protezione IP20, garantendo prestazioni sicure e durature. Ideale per applicazioni statiche, offre un'eccellente stabilità energetica. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un'ottima scelta per le tue esigenze di alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

115 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

400 W

lunghezza

215 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

400 ... 400 W

Corrente d'uscita

16,5 ... 16,5 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/400W IP20