›

ALIMENTATORE 24V/35W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R35W
Cod. Produttore VLED24R35W
Cod. EAN 8436572483316

Informazioni principali

  • Potenza: 36 W
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Corrente ingresso: 0,42 A
  • Tensione uscita: 23,7-24,3 V
  • Corrente uscita: 1500 mA
  • Protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -10~50 °C
  • Serie: Fuentes Rejilla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore L3VLED24R35W è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito domestico e commerciale. Con una potenza di 35W e una tensione di 24V, è ideale per alimentare una varietà di apparecchiature elettriche. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per installazioni interne, proteggendolo da polvere e oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, ma non è progettato per l'uso in ambienti esterni. Grazie alla compatibilità con sistemi di dimmerazione come 0-10 V, DALI, DSI e DMX, offre flessibilità nella gestione dell'illuminazione. La costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un'alimentazione efficiente e versatile per i propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

82 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

35 W

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

35 ... 35 W

Corrente d'uscita

1,5 ... 1,5 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/35W IP20