› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/350W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R350W
Cod. Produttore VLED24R350W
Cod. EAN 8436572483361

Informazioni principali

  • Potenza: 350 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita: 14,6 A
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -10 a 50 °C
  • Protezione sovraccarico: Sì
  • Serie: Fuentes Rejilla
  • Dimensioni: 215x115x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore L3VLED24R350W è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione LED. Con una potenza di 350W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per l'illuminazione di ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua classificazione IP20. È dotato di diverse opzioni di dimmerazione, inclusi i sistemi DALI, DSI e DMX, offrendo così una flessibilità senza pari nella gestione della luce. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile e duraturo, rendendolo perfetto per installazioni in cui la qualità dell'alimentazione è fondamentale. Questo alimentatore non solo supporta un'ampia gamma di applicazioni, ma è anche progettato per integrarsi facilmente con altri dispositivi elettrici, garantendo una connessione sicura e stabile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

115 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

350 W

lunghezza

215 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

350 ... 350 W

Corrente d'uscita

15,6 ... 15,6 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/350W IP20