› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/30W IP67

Cod. Rexel L3VLED24-E30W
Cod. Produttore VLED24-E30W
Cod. EAN 8436049264011

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Protezione IP: IP67
  • Corrente uscita: 1250 mA
  • Fattore di potenza: >0,90
  • Temperatura operativa: -10 a 40 °C
  • Dimensioni: 222x29x20 mm
  • Serie: Fuentes Estancas ON-OFF IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3VLED24-E30W è un alimentatore di alta qualità progettato per ambienti esterni. Con una potenza di 30W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per applicazioni statiche. La sua classificazione IP67 garantisce una protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Scegli L3VLED24-E30W per un'alimentazione affidabile e sicura nei tuoi progetti di illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

29 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

30 W

lunghezza

222 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

30 ... 30 W

Corrente d'uscita

1,25 ... 1,25 mA

Serie

Fuentes Estancas ON OFF IP67

ALIMENTATORE 24V/30W IP67