› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/250W IP67

Cod. Rexel L3VLED24-E250W
Cod. Produttore VLED24-E250W

Informazioni principali

  • Potenza: 250 W
  • Tensione uscita: 23,7-24,3 V
  • Corrente uscita: 10.000 mA
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -10 a 40 °C
  • Protezione: sovraccarico, corto, termica
  • Dimensioni: 235x120x50 mm
  • Serie: Fuentes Estancas ON-OFF IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore L3VLED24-E250W, una soluzione potente e affidabile per le tue esigenze di illuminazione. Con una potenza di 250W e una tensione di 24V, questo alimentatore è progettato per l'uso esterno grazie alla sua classificazione IP67, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Perfetto per applicazioni statiche, offre prestazioni stabili e sicure, rendendolo ideale per ambienti esterni. Scegli un prodotto di qualità per le tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

120 mm

Tipologia

Statico

altezza

50 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

250 W

lunghezza

235 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

250 ... 250 W

Corrente d'uscita

10 ... 10 mA

Serie

Fuentes Estancas ON OFF IP67

ALIMENTATORE 24V/250W IP67