› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/250W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R250W
Cod. Produttore VLED24R250W
Cod. EAN 8436572483354

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Corrente uscita: 10.000 mA
  • Protezione: sovraccarico, corto
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -10 a 50 °C
  • Dimensioni: 215x115x30 mm
  • Serie: Fuentes Rejilla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore L3VLED24R250W, un dispositivo di alta qualità progettato per un'alimentazione stabile a 24V e 250W. Questo alimentatore è ideale per applicazioni interne grazie alla sua classificazione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design statico lo rendono perfetto per l'uso in ambienti controllati. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durata, perfetto per le tue esigenze di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

115 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

250 W

lunghezza

215 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

250 ... 250 W

Corrente d'uscita

10 ... 10 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/250W IP20