› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/150W IP67

Cod. Rexel L3VLED24-E150W
Cod. Produttore VLED24-E150W
Cod. EAN 8436049264042

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Corrente ingresso: 0,80 / 1,10 A
  • Tensione uscita: 23,7-24,3 V
  • Corrente uscita: 6500 mA
  • Protezione: IP66
  • Temperatura: -10 a 40 °C
  • Serie: Fuentes Estancas ON-OFF IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3VLED24-E150W è un alimentatore da 24V e 150W progettato per utilizzi esterni, con un grado di protezione IP67 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Questo alimentatore statico è ideale per applicazioni in ambienti difficili, assicurando prestazioni affidabili e durature. Con una potenza di 150W, è perfetto per alimentare vari dispositivi elettrici, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Corrente d'uscita

6,5 ... 6,5 mA

Serie

Fuentes Estancas ON OFF IP67

adatto per tensione costante

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto ad uso esterno

lunghezza

235 mm

assorbimento di potenza

150 W

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

altezza

50 mm

Tipologia

Statico

larghezza

120 mm

ALIMENTATORE 24V/150W IP67