› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/150W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R150W
Cod. Produttore VLED24R150W
Cod. EAN 8436572483347

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 23,7-24,3 V
  • Potenza: 150 W
  • Corrente uscita: 6,5 A
  • Protezione: Sovraccarico, corto
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura lavoro: -10 a 50 °C
  • Dimensioni: 159x97x30 mm
  • Serie: Fuentes Rejilla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L3VLED24R150W è un alimentatore di alta qualità progettato per fornire 24V e 150W in un design compatto e affidabile. Questo alimentatore è classificato con grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. Con la sua costruzione robusta, è perfetto per garantire prestazioni stabili e durature. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per diverse configurazioni di illuminazione. Scegli L3VLED24R150W per un'alimentazione sicura e efficace.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

97 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

150 W

lunghezza

159 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Corrente d'uscita

6,5 ... 6,5 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/150W IP20