Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N380638F
Cod. Produttore
80638F

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 24V 12A
Descrizione del produttore: Alimentatore ausiliario switching 24V 12A completo di batterie 36 Ah. Certificato: EN 54-4 / A2 + EN 12101-10 (Evacuatori fumo e calore). In box metallico da parete. Due uscite per le utenze controllate separatamente. Tre Uscite a relè per le segnalazione dei guasti. Umidità relativa: 20% a 95% senza condensa. Led frontali per la segnalazione delle anomalie e dei fusibili interni a norme. Cavi e batterie in dotazione. Dimensioni box C85: 408 x 408 x 224. IP31.

Produttore

ALIMENTATORE 24V 12A