› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/100W IP67

Cod. Rexel L3VLED24-E100W
Cod. Produttore VLED24-E100W
Cod. EAN 8436049264035

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Tensione uscita: 23,7-24,3 V
  • Corrente uscita: 4500 mA
  • Protezione: IP66
  • Temperatura: -10 a 40 °C
  • Serie: Fuentes Estancas ON-OFF IP67
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore L3VLED24-E100W è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione in ambienti esterni. Con una potenza di 100W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per l'illuminazione LED e altri dispositivi elettrici. La sua classificazione IP67 garantisce una protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo perfetto per installazioni all'aperto. Questo alimentatore è progettato per funzionare in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili, assicurando una fornitura di energia continua e sicura. La robustezza dei materiali utilizzati e la cura nella progettazione lo rendono un componente fondamentale per qualsiasi sistema di illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Tipologia

Statico

altezza

45 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

100 W

lunghezza

185 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

100 ... 100 W

Corrente d'uscita

4,5 ... 4,5 mA

Serie

Fuentes Estancas ON OFF IP67

ALIMENTATORE 24V/100W IP67