› Illuminazione

ALIMENTATORE 24V/100W IP20

Cod. Rexel L3VLED24R100W
Cod. Produttore VLED24R100W
Cod. EAN 8436572483330

Informazioni principali

  • Potenza: 108 W
  • Tensione uscita: 23,7-24,3 V
  • Corrente uscita: 4500 mA
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -10 a 50 °C
  • Dimensioni: 125x95x30 mm
  • Serie: Fuentes Rejilla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore L3VLED24R100W è una soluzione versatile e robusta, progettata per un'ampia gamma di applicazioni. Con una potenza di 100W e una tensione di 24V, questo alimentatore è ideale per alimentare dispositivi elettrici in ambienti interni, grazie al suo grado di protezione IP20. La sua compatibilità con vari sistemi di dimmerazione, tra cui DALI, DSI e DMX, lo rende particolarmente adatto per installazioni in cui è richiesta una gestione precisa dell'illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettronica. La sua progettazione statica assicura un funzionamento stabile e sicuro, contribuendo a una maggiore efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

95 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

100 W

lunghezza

125 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

100 ... 100 W

Corrente d'uscita

4,5 ... 4,5 mA

Serie

Fuentes Rejilla

ALIMENTATORE 24V/100W IP20