Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CM47ADB012
Cod. Produttore
47ADB012
Cod. EAN
8023903374315

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 VAC / 50Hz
  • Uscita: 12 VDC
  • Moduli DIN: 3
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiale rivestimento: Plastico
  • Uso: Ricarica batterie litio
  • Compatibilità: batteria 47BDL012
  • Serie: 47ADB012
Descrizione del produttore: Alimentatore 230VAC, con uscita 12VDC. E utilizzabile per la ricarica delle batterie al litio art. 47BDL012. Dimensione: 3 moduli DIN.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Alimentatore 230VAC/12VDC per ricarica batterie litio 47BDL012, montaggio DIN 3 moduli