Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01876
Cod. Produttore
01876
Cod. EAN
8007352468757

Informazioni di prodotto

Alimentatore 230V 50Hz LED RGB 12/24Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

gamma di tensione d’uscita

12 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

lunghezza

37 mm

larghezza

218 mm

altezza

61 mm

corrente d’uscita

1000 mA

potenza d’uscita

24 W

adatto per tensione costante

Produttore

Alimentatore 230V 50Hz LED RGB 12/24Vdc