Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CM4399
Cod. Produttore
4399
Cod. EAN
8023903222937

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 240 VAC
  • Uscita: 12 VDC regolabile
  • Corrente max: 4 A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Moduli DIN: 6 moduli
  • Dimensioni: 105x95x65 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: 4399
Descrizione del produttore: Alimentazione secondaria 12 VDC 4A primaria 240 VAC. La tensione di uscita secondaria e regolabile tra 12 VDC e 13,8 VDC. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.

larghezza

105 mm

altezza

95 mm

profondità

65 mm

Altezza della parte incassata

65 mm

assorbimento di potenza

22 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

105 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

22 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 14,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

12 ... 14,5 V

Produttore

Alimentatore 12VDC 4A, ingresso 110-240VAC, tensione regolabile 12-13.8VDC, contenitore DIN 6 moduli