› Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

ALIMENTATORE 12VDC 2A-24W

Cod. Rexel FA202322
Cod. Produttore 202322
Cod. EAN 8055195042849

Informazioni principali

  • Tensione: 12V DC
  • Corrente massima: 2A
  • Potenza: 24W
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Dimensioni: Compatto
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: FA202322

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico progettato per fornire una tensione costante di 12V DC con una corrente massima di 2A e una potenza di 24W. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, garantisce efficienza e sicurezza nei sistemi elettrici. Il dispositivo è compatto e adatto all'uso in diversi contesti industriali e domestici, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.
ALIMENTATORE 12VDC 2A-24W