Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM1596B
Cod. Produttore
1596B
Cod. EAN
8023903344912

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 90-260 VAC
  • Tensione uscita: 33 VDC
  • Corrente max uscita: 1,82 A
  • Connessione ingresso: Morsetti
  • Montaggio su guida DIN: Sì
  • Moduli DIN: 7 moduli
  • Dimensioni (LxAxP): 118x60,5x92,59 mm
  • Serie: 316 Touch
Descrizione del produttore: Alimentatore con primario 110?240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

118,09 mm

altezza

60,5 mm

applicazione

Altro

profondità

92,59 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

33 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

1800 mA

tecnica di installazione

Network engineering

numero di utenze collegabili

100

Numero moduli DIN

7

grado di protezione (IP)

Altro

resistente a corto circuito

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Alimentatore 110-240VAC/33VDC 1.8A, sistema ViP, protezioni integrate, 7 moduli DIN, PSE