Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10720
Cod. Produttore
GW10720
Cod. EAN
8011564871311

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 12Vdc 300mA
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

12 V 12 V

max. corrente d’uscita 1

0.3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0.3 A

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V 240 V

assorbimento di potenza

2 VA

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza di montaggio

52 mm

altezza totale

33 mm

larghezza

52 mm

altezza

33 mm

profondità

17 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

Produttore

Alimentatore 12V DC 300mA compatto per dispositivi modulari serie civile Chorus bianco