›

Alimentatore laterale sinistro binario B bianco per illuminazione professionale

Cod. Rexel L3ACRIBLV2
Cod. Produttore ACRIBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220-240 V
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione IP: IP20
  • Protezione IK: IK02
  • Dimensioni: 99x32x33 mm
  • Peso: 5 gr

Descrizione del prodotto

Alimentatore laterale sinistro per binario elettrico, caratterizzato da un design rettangolare compatto con dimensioni di 99 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di profondità. Realizzato in alluminio di colore bianco, garantisce robustezza e leggerezza con un peso di soli 5 grammi. Progettato per funzionare con una tensione di 220-240 V, presenta un grado di protezione IP20 e una resistenza agli urti classificata IK02. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione affidabile e integrata nel sistema di binari. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ACRIBLV2 è un alimentatore laterale sinistro progettato per binari di tipo B, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile, ottimizzando la distribuzione della corrente. La sua forma compatta si integra perfettamente in diversi ambienti, rendendolo adatto per l'uso in uffici, negozi e spazi espositivi. La robustezza del design assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione ne facilita l'uso in una varietà di configurazioni di illuminazione. Con il L3ACRIBLV2, puoi contare su una soluzione di alimentazione efficace e versatile per i tuoi progetti di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Alimentatore laterale sinistro binario B bianco per illuminazione professionale