› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Alimentatore laterale sinistro binario elettrificato interno Nero V2

Cod. Rexel L3ACRINEV2
Cod. Produttore ACRINEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 230-400 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Intensità uscita: 16000 mA
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastico + Metallo
  • Dimensioni: 156x156x32 mm

Descrizione del prodotto

Alimentatore laterale sinistro per binario di colore nero, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura con tensione compresa tra 230 e 400 V e frequenza di 50/60 Hz. Realizzato con materiali plastici e metallici, offre un'elevata resistenza e un grado di protezione IP20. La corrente di uscita è di 16000 mA, con classe di isolamento I, assicurando un'installazione conforme alle normative CE, EMC e RoHS. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche nel settore illuminotecnico, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ACRINEV2 è un alimentatore laterale sinistro progettato per binari elettrici, combinando funzionalità e design per soddisfare le esigenze di installazione moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore garantisce un'eccellente durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a binario lo rende un elemento versatile, perfetto per l'illuminazione di spazi interni. Con un design elegante e discreto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo sia prestazioni affidabili che un aspetto estetico gradevole. Questo alimentatore è progettato per semplificare l'installazione e garantire un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Alimentatore laterale sinistro binario elettrificato interno Nero V2