› Illuminazione › Illuminazione Tecnica

Alimentatore laterale destro binario NE compatto per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L3ACRDNEV2
Cod. Produttore ACRDNEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Colore: Negro
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 99 mm
  • Peso: 5 gr

Descrizione del prodotto

Alimentatore laterale destro per binario di colore nero, realizzato in alluminio resistente. Progettato per tensioni di alimentazione da 220 a 240 V, garantisce un grado di protezione IP20 e una protezione meccanica IK02. Le dimensioni compatte con lunghezza esterna di 99 mm, larghezza di 32 mm e altezza di 33 mm lo rendono ideale per integrazioni discrete in sistemi di illuminazione tracklight. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Prodotto robusto e affidabile, adatto per applicazioni elettriche in ambienti interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ACRDNEV2 è un alimentatore laterale destro progettato per binari NE. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e affidabilità. La sua configurazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni commerciali e residenziali. Caratterizzato da un design compatto, il L3ACRDNEV2 offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. La sua compatibilità con diversi tipi di binari ne fa un accessorio versatile per l'illuminazione. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni operative impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Con il L3ACRDNEV2, è possibile ottenere un'illuminazione di qualità superiore, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti. Questo alimentatore rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate e facilità d'uso nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Alimentatore laterale destro binario NE compatto per illuminazione tecnica