› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Alimentatore laterale destro binario BI per installazioni elettriche

Cod. Rexel L3ACRDBLV2
Cod. Produttore ACRDBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • IP: IP20
  • IK: IK02
  • Lunghezza: 99 mm
  • Peso: 5 gr

Descrizione del prodotto

Alimentatore laterale destro per binario di colore bianco, realizzato in alluminio con formato rettangolare. Progettato per funzionare con una tensione di 220-240 V, garantisce una protezione IP20 e un grado di resistenza agli urti IK02. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 99 mm, larghezza di 32 mm e altezza di 33 mm, lo rendono ideale per installazioni precise e discrete. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Il peso ridotto di 5 grammi facilita la gestione e l'installazione nei sistemi di illuminazione tracklight. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ACRDBLV2 è un alimentatore laterale destro progettato per binari BI, ideale per installazioni elettriche versatili e di alta qualità. Questo componente essenziale garantisce una connessione sicura e affidabile, facilitando l'integrazione con altri dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. Con un design elegante e funzionale, il L3ACRDBLV2 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando un'illuminazione efficace e un'estetica raffinata. Scegli questo alimentatore per garantire prestazioni ottimali e un'esperienza di utilizzo senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Alimentatore laterale destro binario BI per installazioni elettriche