› Illuminazione › Illuminazione Tecnica

ALIMENT. ELETTR. CENTRALE BINARIO N

Cod. Rexel L3ACRCNEV2
Cod. Produttore ACRCNEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Colore: Nero
  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Dimensioni (LxPxH): 170x32x33 mm
  • Temperatura funzionamento: 0 - 25 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L3ACRCNEV2 è un alimentatore elettrico centrale progettato per sistemi di illuminazione a binario. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore garantisce una connessione stabile e sicura, rendendolo ideale per applicazioni professionali e residenziali. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione consente un'installazione flessibile e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. La robustezza e l'affidabilità di questo alimentatore ne fanno una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature. Con un design funzionale, il L3ACRCNEV2 è perfetto per ottimizzare l'efficienza energetica e migliorare l'illuminazione degli ambienti.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

ALIMENT. ELETTR. CENTRALE BINARIO N