›

Alimentatore elettrico centrale binario bianco per illuminazione commerciale e residenziale

Cod. Rexel L3ACRCBLV2
Cod. Produttore ACRCBLV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Colore: Bianco RAL9010
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Temperatura funzionamento: 0-25 °C
  • Dimensioni (LxPxA): 170x32x33 mm
  • Peso: 100 gr

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico centrale per binario di colore bianco con finitura RAL9010, progettato per tensioni da 220 a 240 V. Presenta un formato rettangolare compatto con dimensioni di 170 mm di lunghezza, 32 mm di larghezza e 33 mm di altezza, e un peso di 100 grammi. Adatto per ambienti con temperatura di funzionamento da 0 a 25 °C, garantisce protezione IP20 e resistenza agli urti con grado IK02. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per l'alimentazione di sistemi di illuminazione a binario, unisce efficienza e affidabilità in un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3ACRCBLV2 è un alimentatore elettrico centrale progettato per sistemi di illuminazione a binario. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni commerciali e residenziali. La sua versatilità consente un'installazione semplice e rapida, con un design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua capacità di supportare diversi tipi di lampade, è perfetto per soddisfare le esigenze di illuminazione di spazi variabili, dai negozi agli uffici. Con il suo grado di protezione, garantisce un funzionamento sicuro e protetto, anche in condizioni di utilizzo intenso. Scegliere questo alimentatore significa optare per prestazioni elevate e una soluzione efficace per le vostre esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Alimentatore elettrico centrale binario bianco per illuminazione commerciale e residenziale