Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L199734
Cod. Produttore
99734
Cod. EAN
8033913149308

Informazioni di prodotto

ALI.99734 15W 220/300/400MA ON-OFF
Il prodotto ALI.99734 è un dispositivo di commutazione elettrica progettato per funzionare con una potenza di 15W e una tensione di alimentazione compresa tra 220V e 400V. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo on-off efficace e affidabile. Con una corrente nominale di 220/300/400mA, è perfetto per gestire carichi elettrici in modo sicuro. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere integrato facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo un'ottima soluzione per le esigenze di automazione. La semplicità di installazione e il design funzionale lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico.

Produttore

Interruttore elettrico 15W 220-400V 220/300/400mA controllo ON-OFF per automazione industriale