› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ALDEBARAN LED 34,5W 4000K BIANCO

Cod. Rexel MC400-0723182B
Cod. Produttore 400-0723182B
Cod. EAN 8033706353271

Informazioni principali

  • Potenza: 34,5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianco neutro
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Durata: Elevata
  • Serie: ALDEBARAN LED
  • Materiali: Robusti e resistenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ALDEBARAN LED da 34,5W è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra che crea un ambiente luminoso e accogliente. Questo prodotto è progettato per garantire un'elevata efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la luminosità. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendola adatta per diverse applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. Grazie alla sua versatilità, questa lampada LED è perfetta per illuminare spazi di lavoro, sale riunioni o aree residenziali, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo. Con ALDEBARAN LED, ogni ambiente può beneficiare di una luce chiara e brillante.
ALDEBARAN LED 34,5W 4000K BIANCO
€ 45,41 x 1 pz.
(pz.)