› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ALDEBARAN LED 34,5W 3000K BIANCO

Cod. Rexel MC400-0723184B
Cod. Produttore 400-0723184B
Cod. EAN 8033706353301

Informazioni principali

  • Potenza: 34,5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Emissione: luce bianca calda
  • Efficienza: alta efficienza energetica
  • Durata: lunga durata
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: interni residenziali e commerciali
  • Serie: ALDEBARAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ALDEBARAN LED da 34,5W offre un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Con il suo design elegante e moderno, questa lampada si integra perfettamente in interni residenziali e commerciali. La luce bianca calda è perfetta per spazi come soggiorni, ristoranti e uffici, dove è fondamentale avere un'illuminazione confortevole e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di elettricità. La tecnologia LED assicura un'emissione luminosa uniforme e priva di sfarfallii, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Scegliere la lampada ALDEBARAN significa optare per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità, senza compromettere lo stile e l'estetica.
ALDEBARAN LED 34,5W 3000K BIANCO
€ 45,41 x 1 pz.
(pz.)