› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero prolunga 4K10K3H400 per Dumeco DMVS160N-400N automazione industriale

Cod. Rexel KM1050243
Cod. Produttore 1050243
Cod. EAN 8711426208056

Informazioni principali

  • Altezza interruttore 10mm
  • Tipo accessorio Dumeco
  • Compatibile con DMVS 160N
  • Compatibile con DMV 250N
  • Compatibile con DMV 400N
  • Per maniglia rotativa K3
  • Albero prolungato 4K10K3H400
  • Serie None

Descrizione del prodotto

Albero di prolunga DMVS160N con dimensioni di 25 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, è ideale per estendere la portata di componenti elettrici mantenendo elevate prestazioni. Questo albero prolunga è compatto e funzionale, adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per Dumeco tipi DMVS 160N, DMV 250N e 400N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 10mm quadrato, per maniglia rotativa K3

Caratteristiche tecniche

lunghezza

500 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Albero prolunga 4K10K3H400 per Dumeco DMVS160N-400N automazione industriale