› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero prolunga 14mm quadrato per Dumeco DMV 630N/1000N automazione industriale

Cod. Rexel KM1050247
Cod. Produttore 1050247
Cod. EAN 8711426104419

Informazioni principali

  • Descrizione: 4K10K5H400 ALBERO PROL.
  • Compatibilità: DMV630N, DMV1000N
  • Altezza interruttore: 14mm
  • Tipo azionamento: maniglia rotativa K5
  • Materiale: Accessori Dumeco
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Albero di prolunga modello DMV630N, caratterizzato da materiali resistenti e progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per estendere la funzionalità di dispositivi elettrici, assicurando una connessione stabile e durevole. La sua costruzione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per Dumeco tipi DMV 630N e 1000N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 14mm quadrato, per maniglia rotativa K5

Caratteristiche tecniche

lunghezza

400 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Albero prolunga 14mm quadrato per Dumeco DMV 630N/1000N automazione industriale