› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero prolunga 10mm quadrato per maniglie rotative K3 automazione industriale

Cod. Rexel KM1319322
Cod. Produttore 1319322
Cod. EAN 8711426105676

Informazioni principali

  • Descrizione: 4K10600MMK3 ALBERO
  • Lunghezza asse: 10 mm quadrato
  • Tipo: assi di attivazione universali
  • Compatibilità: maniglie rotative K3
  • Tipi inclusi: QSA e QM
  • Uso: prolunga per attivazione
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Albero di prolunga per uso elettrico, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti di estensione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un prolungamento efficiente dei collegamenti elettrici, offrendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 10mm quadrato, per maniglie rotative K3

Caratteristiche tecniche

lunghezza

600 mm

altezza della sezione

10 mm

larghezza della sezione

10 mm

Albero prolunga 10mm quadrato per maniglie rotative K3 automazione industriale