Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE791300
Cod. Produttore
VE791300
Cod. EAN
8007951132752

Informazioni di prodotto

AKUOS UMIDOSTATO DA PARETE BATT. NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Umidostato touch screen da parete con alimentazione a batterie. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

numero RAL

9004

con display

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

2

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

5 A

Numero di passaggi di commutazione

60

Campo di misurazione valore minimo (RH)

10 %

Campo di misurazione valore massimo (RH)

90 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

1 %

Leggibile

Campo differenziale/interruttore isteresi

-2,5 ... 2,5 %

Produttore

Umidostato da parete touch screen AKUOS batteria blocco tastiera luoghi pubblici