Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80202200A-840-
Cod. Produttore
0202200A-840-12
Cod. EAN
8054378418242

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Ottica: Ultra diffondente 90°
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Durata LED: >50000h
  • Installazione: Gancio a golfare
  • Uso: Illuminazione industriale
  • Serie: AIRON
  • Modalità: ON/OFF
Portalampada AIRON con corpo in policarbonato di colore bianco, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto include una lampada da 100W di tipo UB, con interruttore ON/OFF integrato per un facile utilizzo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, combina materiali di qualità con un design funzionale. Descrizione del produttore: AIRON è il riflettore industriale versatile e funzionale, disponibile con più range di potenza (100WATT, 150WATT e 200WATT) per meglio adattarsi alle diverse esigenze illuminotecniche. Equipaggiato con ottica ultra diffondente a 90°, è di facile e veloce installazione grazie al gancio a golfare in dotazione. Il corpo in alluminio pressofuso e la lunga vita utile del LED (>50000h) rendono AIRON un prodotto affidabile e duraturo, che garantisce ottime prestazioni illuminotecniche. AIRON è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

250 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14700 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

14700 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore LED industriale AIRON 100W corpo alluminio pressofuso ottica 90° per magazzini e capannoni