Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
48 mm
altezza
profondità
102 mm
con morsetti amovibili
numero di circuiti di misura
1
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione
campo di misura della temperatura
0 ... 350 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te