Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE255600
Cod. Produttore
VE255600
Cod. EAN
8007951120070

Informazioni di prodotto

AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore analogico da pannello di dimensioni compatte per la regolazione della temperatura in modalità riscaldamento. L'impostazione del setpoint si effettua tramite una comoda manopola. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termocoppie di tipo K.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

102 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

0 ... 1200 °C

Produttore

Termoregolatore analogico compatto AHT K-1P4U 24-240 VAC per controllo temperatura riscaldamento con ingresso sonde termocoppie tipo K