Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
37 mm
altezza
226,5 mm
profondità
100 mm
con morsetti amovibili
numero di ingressi elettrodi
1
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
Tipo di tensione d'esercizio
AC
tensione di commutazione nominale
250 A
principio di misura fisico
Galleggiante
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te