Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187240
Cod. Produttore
187240
Cod. EAN
4015081822898

Informazioni di prodotto

Dispositivo AFDD integrato con interruttore differenziale per protezione avanzata contro guasti da arco elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al gancio a scorrimento tristabile.
  • Compatibilità con gruppi chiusura esistenti per facile sostituzione.
  • Protezione innesto posteriore della morsettiera per sicurezza e praticità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da guasti da arco elettrico, aumentando la sicurezza domestica.
  • Risparmio energetico grazie all’intervento selettivo e preciso.
  • Funzionamento garantito fino a -25 °C, adatto a diverse condizioni ambientali.

Documentazione tecnica

Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico (AFDD) in combinazione con un interruttore differenziale/interruttore automatico miniaturizzato (RCBO), indipendente dalla tensione di rete, indicatore della posizione di contatto rosso-verde, protezione innesto posteriore della morsettiera, gancio a scorrimento tristabile (consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente), gamma completa di prodotti e accessori che possono essere aggiornati retroattivamente, ampia gamma di correnti di guasto nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, curve caratteristiche d’intervento B, Cc, D poteri d’interruzione nominali 10 kA, adatto all'uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

Serie

Moeller_series

Produttore

AFDD-40/2/C/003-A AFDD 2P C40 10KA