Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187174
Cod. Produttore
187174
Cod. EAN
4015081822232

Informazioni di prodotto

Dispositivo AFDD combinato con interruttore differenziale miniaturizzato, ideale per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione con gancio a scorrimento tristabile per rimozione rapida
  • Protezione innesto posteriore della morsettiera per connessioni sicure
  • Compatibilità con accessori aggiornabili retroattivamente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro guasti da arco elettrico
  • Funzionamento indipendente dalla tensione di rete
  • Adatto per installazioni interne ed esterne fino a -25 °C

Documentazione tecnica

Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico (AFDD) in combinazione con un interruttore differenziale/interruttore automatico miniaturizzato (RCBO), indipendente dalla tensione di rete, indicatore della posizione di contatto rosso-verde, protezione innesto posteriore della morsettiera, gancio a scorrimento tristabile (consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente), gamma completa di prodotti e accessori che possono essere aggiornati retroattivamente, ampia gamma di correnti di guasto nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, curve caratteristiche d’intervento B, Cc, D poteri d’interruzione nominali 10 kA, adatto all'uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

Serie

Moeller_series

Produttore

AFDD-10/2/C/003-A AFDD 2P C10 10KA