Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF80400014
Cod. Produttore
AF80400014
Cod. EAN
3471523133747

Informazioni di prodotto

AF80-40-00-14 CONT 4P125A AC1 250-500VAC/DC
Descrizione del produttore: Scopri il contattore AF80-40-00-14, un prodotto affidabile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Progettato per gestire carichi fino a 125A in AC1, questo contattore è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e durata nel tempo. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Scegli l'AF80-40-00-14 per garantire efficienza e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

80 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

250 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

125 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

250 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

AF80-40-00-14 CONT 4P125A AC1 250-5