› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

AF26-40-00-14 CONT 4P 45A AC1 250-5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 344 6
Cod. Produttore ELEN 344 6
Cod. EAN 3471523115248

Informazioni principali

AF26-40-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor

Descrizione del prodotto

AF26 4-pole contactors are used for controlling power circuits up to 690 V AC and 440 V DC. They are mainly used for controlling non-inductive or slightly inductive loads (i.e. resistance furnaces...). AF... contactors include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...500 V 50/60 Hz or 20...500 V DC. AF contactors can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change. AF contactors have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors. The AF... series 4-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 4 N.O. main poles, front and side-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC or DC operated - Accessories: a wide range of accessories is available.

Caratteristiche tecniche

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

250 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

250 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

AF26-40-00-14 CONT 4P 45A AC1 250-5