Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF190401111
Cod. Produttore
AF190401111
Cod. EAN
7320500504215

Informazioni di prodotto

AF190-40-11-11 CONT 4P 275A 24-60VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A 3-phase Contactor suitable for various applications such as Motor starting, Isolation, By-pass and Distribution application up to max 1000 V. Operated with wide control voltage range 24-60 V, 50 and 60 Hz, 20-60 V DC

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

275 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento su guida

Produttore

ABB

AF190-40-11-11 CONT 4P 275A 24-60VA